Panduit - Laser/Ink Jet, Network Label, Adhesive P - N100X150FJJ

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Laser/Ink Jet, Network Label, Adhesive P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - étiquette

  • diamètre du câble - 6.1...10.2 mm

  • longueur - 38.1 mm

  • largeur - 25.4 mm

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 2500 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Étiquette - laser/jet d'encre

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983450190

Réf. Sonepar

00156045019

Réf. Fournisseur

N100X150FJJ

Réf. Commerciale

Panduit

modèle:

étiquette

diamètre du câble:

6.1...10.2 mm

longueur:

38.1 mm

largeur:

25.4 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

Laser/Ink Jet, Network Label, Adhesive P

Les Atouts de l'article:

Etiquette en polyoléfine non plastifiée, largeur 1,0" x hauteur 1,50" (12,7 mm x 19,05 mm), 8-2 AWG, polyoléfine adhésive, blanc, 7 étiquettes/rangée, 42 étiquettes/feuille, 2 500 étiquettes/package.