Panduit - Laser/Ink Jet, Network Label, Adhesive P - N050X075FJJ

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Laser/Ink Jet, Network Label, Adhesive P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - étiquette

  • diamètre du câble - 3.1...4.1 mm

  • longueur - 19.1 mm

  • largeur - 12.7 mm

  • type - à paroi mince

Emballage et conditions

  • 10000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Étiquette - laser/jet d'encre

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983569311

Réf. Sonepar

00156056931

Réf. Fournisseur

N050X075FJJ

Réf. Commerciale

Panduit

modèle:

étiquette

diamètre du câble:

3.1...4.1 mm

longueur:

19.1 mm

largeur:

12.7 mm

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

plastique

couleur:

blanc

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

Laser/Ink Jet, Network Label, Adhesive P

Les Atouts de l'article:

Etiquette en polyoléfine non plastifiée, largeur 0,50" x hauteur 0,75" (12,7 mm x 19,05 mm), 12-10 AWG, polyoléfine adhésive, blanc, 14 étiquettes/rangée, 154 étiquettes/feuille, 10 000 étiquettes/package.