Panduit - Laser/Ink Jet, Network Label, Adhesive P - N050X125FJJ


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étiquette
diamètre du câble - 5.1...8.1 mm
longueur - 31.8 mm
largeur - 12.7 mm
type - à paroi mince
Emballage et conditions
10000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Étiquette - laser/jet d'encre
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983569656
Réf. Sonepar
00156056965
Réf. Fournisseur
N050X125FJJ
Réf. Commerciale
Panduit
modèle:
étiquette
diamètre du câble:
5.1...8.1 mm
longueur:
31.8 mm
largeur:
12.7 mm
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
plastique
couleur:
blanc
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
Les Atouts de l'article:
Etiquette en polyoléfine non plastifiée, largeur 0,50" x hauteur 1,25" (12,7 mm x 19,05 mm), 10-6 AWG, polyoléfine adhésive, blanc, 14 étiquettes/rangée, 98 étiquettes/feuille, 10 000 étiquettes/package.