Panduit - Laser/Ink Jet, Network Label, Adhesive P - F102X220FJJ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étiquette
type - à paroi mince
crantage - sans
matériau - plastique
couleur - blanc
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Étiquette - laser/jet d'encre
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983616121
Réf. Sonepar
00156361612
Réf. Fournisseur
F102X220FJJ
Réf. Commerciale
Panduit
modèle:
étiquette
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
plastique
couleur:
blanc
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
Laser/Ink Jet, Network Label, Adhesive P