Panduit - Laser/Ink Jet, Self-Lam Label, Adhesive - LJSL2-Y3-5

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - étiquette

  • type - à paroi mince

  • crantage - sans

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 5000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983824502

Réf. Sonepar

00156082450

Réf. Fournisseur

LJSL2-Y3-5

Réf. Commerciale

Panduit

modèle:

étiquette

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

plastique

couleur:

blanc

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

Laser/Ink Jet, Self-Lam Label, Adhesive

Les Atouts de l'article:

Étiquette laser/jet d’encre plastifiée, feuille de 8,5" x 11", 0,50" x 1,50", polyester, Blanc