Panduit - Laser/Ink Jet, Self-Lam Label, Adhesive - LJSL19-Y3-1

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Laser/Ink Jet, Self-Lam Label, Adhesive

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - étiquette

  • couleur - blanc

  • type - à paroi mince

  • crantage - sans

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983840960

Réf. Sonepar

00156084096

Réf. Fournisseur

LJSL19-Y3-1

Réf. Commerciale

Panduit

modèle:

étiquette

couleur:

blanc

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

plastique

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

Laser/Ink Jet, Self-Lam Label, Adhesive

Les Atouts de l'article:

Etiquette laser/jet d’encre plastifiée, feuille de 8,5" x 11", zone d’inscription 1,00" x 5,45" x 1,00"