Panduit - Laser/Ink Jet, Self-Lam Label, Adhesive - LJSL22-Y3-1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étiquette
type - à paroi mince
crantage - sans
matériau - plastique
couleur - blanc
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Identification
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983848720
Réf. Sonepar
00156084872
Réf. Fournisseur
LJSL22-Y3-1
Réf. Commerciale
Panduit
modèle:
étiquette
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
plastique
couleur:
blanc
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
Laser/Ink Jet, Self-Lam Label, Adhesive
Les Atouts de l'article:
Étiquettes plastifiées à Laser/jet d’encre pour imprimantes de bureau, feuille 8,5" x 11", zone d'impression largeur 1,00" x hauteur 1,60" x 0,80", polyester blanc
Les Atouts de l'article:
Étiquettes plastifiées à Laser/jet d’encre pour imprimantes de bureau, feuille 8,5" x 11", zone d'impression largeur 1,00" x hauteur 1,60" x 0,80", polyester blanc
NoticePDF


