Panduit - Laser/Inkjet, Self-Lam Label, Polyester, - S075X075YAJ


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étiquette
diamètre du conducteur - 0...0 mm
diamètre du câble - 2...4.1 mm
longueur - 19.1 mm
largeur - 19.1 mm
Emballage et conditions
2500 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Étiquette à transfert thermique
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983683857
Réf. Sonepar
00156000351
Réf. Fournisseur
S075X075YAJ
Réf. Commerciale
Panduit
modèle:
étiquette
diamètre du conducteur:
0...0 mm
diamètre du câble:
2...4.1 mm
longueur:
19.1 mm
largeur:
19.1 mm
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
plastique
couleur:
blanc
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
Les Atouts de l'article:
L'étiquette laser/jet d'encre adhésive plastifiée est fabriquée en polyester et est vendue sur des feuilles de 8,5 x 11" (203,2 x 292,1 mm) avec 9 étiquettes par rangée et 117 étiquettes par feuille. L'étiquette présente une zone imprimable de couleur blanche qui mesure 0,25" (6,4 mm) de haut pour des fils de 18 - 14 AWG et une couverture plastifiée transparente. Elle mesure 0,75" de large et 0,75" de long (19,1 x 19,1 mm). Disponible en paquets de 2 500 unités.