Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Panduit - Laser Printable, Turn-Tell, Polymer, 1.0 - R100X075X1J

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - étiquette

  • diamètre du câble - 3.1...4.1 mm

  • longueur - 19.1 mm

  • largeur - 25.4 mm

  • type - à paroi mince

Emballage et conditions

  • 2500 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Étiquette à transfert thermique

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983799848

Réf. Sonepar

00156379984

Réf. Fournisseur

R100X075X1J

Réf. Commerciale

Panduit

modèle:

étiquette

diamètre du câble:

3.1...4.1 mm

longueur:

19.1 mm

largeur:

25.4 mm

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

plastique

couleur:

blanc

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

Laser Printable, Turn-Tell, Polymer, 1.0

Les Atouts de l'article:

L'étiquette laser/jet d'encre plastifiée Turn-Tell en polymère a un design innovant qui lui permet de tourner sous n'importe quel angle, offrant une meilleure visibilité, une apparence améliorée et un repositionnement facile sur les fils et câbles. L'étiquette dispose d'une zone d'impression de 0,25 (6,4 mm). Elle s'installe facilement sur les fils et les assemblages raccordés existants et ne nécessite pas de déconnecter les fils ou les câbles. Elle est transparente avec une zone d'impression blanche. L'étiquette mesure 1,0" de large et 0,75" de long (25,4 x 19,1 mm). Compatible avec les fils/câbles de calibre 18-14 AWG et 28 AWG de Cat 6. Comprend 6 étiquettes par rangée, 42 étiquettes par feuille et 2 500 unités par paquet. Compatible avec Easy-Mark Plus™.