Panduit - Laser Printable, Turn-Tell, Polymer, 2.0 - R200X225X1J

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Laser Printable, Turn-Tell, Polymer, 2.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - étiquette

  • diamètre du câble - 7.1...9.9 mm

  • longueur - 57.2 mm

  • largeur - 50.8 mm

  • type - à paroi mince

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Étiquette à transfert thermique

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983799039

Réf. Sonepar

00156379903

Réf. Fournisseur

R200X225X1J

Réf. Commerciale

Panduit

modèle:

étiquette

diamètre du câble:

7.1...9.9 mm

longueur:

57.2 mm

largeur:

50.8 mm

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

plastique

couleur:

blanc

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

Laser Printable, Turn-Tell, Polymer, 2.0

Les Atouts de l'article:

L'étiquette laser/jet d'encre plastifiée Turn-Tell en polymère a un design innovant qui lui permet de tourner sous n'importe quel angle, offrant une meilleure visibilité, une apparence améliorée et un repositionnement facile sur les fils et câbles. Zone à imprimer d'une hauteur de 19,1 mm. Elle s'installe facilement sur les fils et les assemblages raccordés existants et ne nécessite pas de déconnecter les fils ou les câbles. Elle est transparente avec une zone d'impression blanche. L'étiquette mesure 2,0" de large et 2,25" de long (50,8 x 57,2 mm). Compatible avec les câbles 8-4 AWG, Cat 6 FTP, Cat 6A UTP et Cat 6A FTP. Il y a 3 étiquettes par rangée, 9 étiquettes par feuille, 500 unités par package. Compatible avec Easy-Mark Plus™.