Panduit - Laser Printable, Turn-Tell, Polymer, 2.0 - R200X150X1J


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étiquette
diamètre du câble - 5.6...7.1 mm
longueur - 38.1 mm
largeur - 50.8 mm
couleur - blanc
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Étiquette à transfert thermique
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983799060
Réf. Sonepar
00156379906
Réf. Fournisseur
R200X150X1J
Réf. Commerciale
Panduit
modèle:
étiquette
diamètre du câble:
5.6...7.1 mm
longueur:
38.1 mm
largeur:
50.8 mm
couleur:
blanc
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
Les Atouts de l'article:
L'étiquette laser/jet d'encre plastifiée Turn-Tell en polymère a un design innovant qui lui permet de tourner sous n'importe quel angle, offrant une meilleure visibilité, une apparence améliorée et un repositionnement facile sur les fils et câbles. L'étiquette a une surface d'impression de 12,7 mm (0,50") de haut. Elle s'installe facilement sur les fils et les assemblages raccordés existants et ne nécessite pas de déconnecter les fils ou les câbles. Elle est transparente avec une zone d'impression blanche. L'étiquette mesure 2,0" de large et 1,50" de long (50,8 x 38,1 mm). Compatible avec les câbles 10-6 AWG, Cat 5e/6/6e UTP et Cat 5e FTP. Comprend 3 étiquettes par rangée, 12 étiquettes par feuille et 1 000 unités par package. Compatible avec Easy-Mark Plus™.