Panduit - Laser, Self-Lam Label, Polyester, 1.00" - S100X150YDJ


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étiquette
diamètre du conducteur - 0...0 mm
diamètre du câble - 4...8.1 mm
longueur - 38.1 mm
largeur - 25.4 mm
Emballage et conditions
2500 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Étiquette à transfert thermique
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983496013
Réf. Sonepar
00156049601
Réf. Fournisseur
S100X150YDJ
Réf. Commerciale
Panduit
modèle:
étiquette
diamètre du conducteur:
0...0 mm
diamètre du câble:
4...8.1 mm
longueur:
38.1 mm
largeur:
25.4 mm
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
plastique
couleur:
vert
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
Les Atouts de l'article:
L'étiquette laser/jet d'encre adhésive plastifiée est fabriquée en polyester et est vendue sur des feuilles de 8,5 x 11" (203,2 x 292,1 mm) avec 7 étiquettes par rangée et 42 étiquettes par feuille. L'étiquette présente une zone imprimable de couleur verte qui mesure 0,5" (12,7 mm) de haut pour des fils de 10 - 6 AWG UTP de catégorie 5e, UTP de catégorie 6, UTP de catégorie 6e, FTP de catégorie 5e avec une couverture plastifiée transparente. Elle mesure 1.0" de large et 1,5" de long (25,4 x 38,1 mm). Disponible en paquets de 2 500 unités.