Panduit - Lashing Tie Mounting Clip, 1/4" (M6) Scr - MCEH-S25-C0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 34.9 mm
largeur - 17 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 12.7 mm
type de fixation - visser et river
couleur - noir
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Clips pour câbles
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983585120
Réf. Sonepar
00156058512
Réf. Fournisseur
MCEH-S25-C0
Réf. Commerciale
Panduit
longueur:
34.9 mm
largeur:
17 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
12.7 mm
type de fixation:
visser et river
couleur:
noir
hauteur:
3.2 mm
pour diamètre max. du faisceau:
305 mm
diamètre trou de fixation:
6.6 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
85...-60 °C
Les Atouts de l'article:
Le clip de montage à coller d'attache est noir et fabriqué en polyamide 6-6 résistant aux intempéries. Ce produit mesure 0,75" de long x 0,67" de large (35 x 17 mm). Il s'applique avec une vis 1/4" (M6) et est conçu pour les environnements intérieurs et extérieurs. Disponible en paquets de 100 unités.