Panduit - Latching Wire Clip, Adh., 1" (25.4mm) Bu - LWC100-A-C14

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Latching Wire Clip, Adh., 1" (25.4mm) Bu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 25.4 mm

  • diamètre - 25.4...25.4 mm

  • modèle - fermé

  • matériau - plastique

  • type de fixation - collage

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983272334

Réf. Sonepar

00156027233

Réf. Fournisseur

LWC100-A-C14

Réf. Commerciale

Panduit

diamètre nominal:

25.4 mm

diamètre:

25.4...25.4 mm

modèle:

fermé

matériau:

plastique

type de fixation:

collage

sans halogène:

Oui

résistant aux UV:

Non

nombre de câbles/tubes:

1

distance au mur:

Non

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

adapté à la plage de protection contre l'incendie:

Non

revêtu de plastique:

Non

couleur:

gris

Latching Wire Clip, Adh., 1" (25.4mm) Bu

Les Atouts de l'article:

Revers Adhésif Accrochage Clip Fil