Panduit - Latching Wire Clip, Adh., .19" (4.8mm) - LWC19-A-C

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Latching Wire Clip, Adh.,  .19" (4.8mm)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 4.8 mm

  • diamètre - 4.6...4.6 mm

  • modèle - fermé

  • matériau - plastique

  • type de fixation - collage

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983271986

Réf. Sonepar

00156027198

Réf. Fournisseur

LWC19-A-C

Marque

Panduit

diamètre nominal:

4.8 mm

diamètre:

4.6...4.6 mm

modèle:

fermé

matériau:

plastique

type de fixation:

collage

sans halogène:

Oui

résistant aux UV:

Non

nombre de câbles/tubes:

1

distance au mur:

Non

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

adapté à la plage de protection contre l'incendie:

Non

revêtu de plastique:

Non

couleur:

autre

Latching Wire Clip, Adh., .19" (4.8mm)

Les Atouts de l'article:

Clip pour câble refermable adhésif, faisceau 0,19" (4,8 mm), naturel.