Panduit - Latching Wire Clip, Adh., .19" (4.8mm) - LWC19-A-M14


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 4.8 mm
diamètre - 4.6...4.6 mm
modèle - fermé
matériau - plastique
type de fixation - collage
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Clips pour câbles
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983272280
Réf. Sonepar
00156027228
Réf. Fournisseur
LWC19-A-M14
Réf. Commerciale
Panduit
diamètre nominal:
4.8 mm
diamètre:
4.6...4.6 mm
modèle:
fermé
matériau:
plastique
type de fixation:
collage
sans halogène:
Oui
résistant aux UV:
Non
nombre de câbles/tubes:
1
distance au mur:
Non
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
adapté à la plage de protection contre l'incendie:
Non
revêtu de plastique:
Non
couleur:
gris
Les Atouts de l'article:
Clip pour câble refermable adhésif, faisceau 0,19" (4,8 mm), gris, conditionnement en vrac.