Panduit - Latching Wire Clip, Adh., .25" (6.4mm) - LWC25-A-D14

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 6.4 mm

  • diamètre - 6.4...6.4 mm

  • modèle - fermé

  • matériau - plastique

  • type de fixation - collage

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983272297

Réf. Sonepar

00156027229

Réf. Fournisseur

LWC25-A-D14

Réf. Commerciale

Panduit

diamètre nominal:

6.4 mm

diamètre:

6.4...6.4 mm

modèle:

fermé

matériau:

plastique

type de fixation:

collage

sans halogène:

Oui

résistant aux UV:

Non

nombre de câbles/tubes:

1

distance au mur:

Non

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

adapté à la plage de protection contre l'incendie:

Non

revêtu de plastique:

Non

couleur:

gris

Latching Wire Clip, Adh., .25" (6.4mm)

Les Atouts de l'article:

Les clips refermables pour câble adhésifs et refermables LWC25-A-D14 Panduit acheminent et fixent les cordons et les câbles. Le loquet réutilisable très pratique vous permet de les reconfigurer et de les réutiliser plusieurs fois. L'adhésif à base de caoutchouc fournit une liaison solide et fiable, tandis que la base de montage large assure une force de liaison élevée. S'utilise dans les environnements intérieurs et avec des faisceaux de moins de 6,4 mm de diamètre. Fabriqué en polyamide 6-6, présenté en gris et conditionné en packages de 500.