Panduit - Latching Wire Clip, Adh., .25" (6.4mm) - LWC25-A-C20


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 6.4 mm
diamètre - 6.4...6.4 mm
modèle - fermé
matériau - plastique
type de fixation - collage
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Clips pour câbles
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983710195
Réf. Sonepar
00156071019
Réf. Fournisseur
LWC25-A-C20
Réf. Commerciale
Panduit
diamètre nominal:
6.4 mm
diamètre:
6.4...6.4 mm
modèle:
fermé
matériau:
plastique
type de fixation:
collage
sans halogène:
Non
résistant aux UV:
Non
nombre de câbles/tubes:
1
distance au mur:
Non
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
adapté à la plage de protection contre l'incendie:
Non
revêtu de plastique:
Non
couleur:
noir
Les Atouts de l'article:
Collier de retenue adhésif, faisceau de 0,25 po (6,4 mm), noir.