Panduit - Latching Wire Clip, Adh., .38" (9.7mm) B - LWC38-A-D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 9.6 mm
diamètre - 9.7...9.7 mm
modèle - fermé
matériau - plastique
type de fixation - collage
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Clips pour câbles
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983271948
Réf. Sonepar
00156027194
Réf. Fournisseur
LWC38-A-D
Marque
Panduit
diamètre nominal:
9.6 mm
diamètre:
9.7...9.7 mm
modèle:
fermé
matériau:
plastique
type de fixation:
collage
sans halogène:
Oui
résistant aux UV:
Non
nombre de câbles/tubes:
1
distance au mur:
Non
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
adapté à la plage de protection contre l'incendie:
Non
revêtu de plastique:
Non
couleur:
autre
Les Atouts de l'article:
Clip pour câble refermable adhésif, faisceau 0,38" (9,7 mm), naturel, conditionnement en vrac.


