Panduit - Latching Wire Clip, Adh., .50" (12.7mm) - LWC50-A-T14

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 12.7 mm
diamètre - 12.7...12.7 mm
modèle - fermé
matériau - plastique
type de fixation - collage
Emballage et conditions
200 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Clips pour câbles
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983272310
Réf. Sonepar
00156027231
Réf. Fournisseur
LWC50-A-T14
Marque
Panduit
diamètre nominal:
12.7 mm
diamètre:
12.7...12.7 mm
modèle:
fermé
matériau:
plastique
type de fixation:
collage
sans halogène:
Oui
résistant aux UV:
Non
nombre de câbles/tubes:
1
distance au mur:
Non
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
adapté à la plage de protection contre l'incendie:
Non
revêtu de plastique:
Non
couleur:
gris
Les Atouts de l'article:
Les clips refermables pour câble adhésifs et refermables LWC50-A-T14 Panduit acheminent et fixent les cordons et les câbles. Le loquet réutilisable très pratique vous permet de les reconfigurer et de les réutiliser plusieurs fois. L'adhésif à base de caoutchouc fournit une liaison solide et fiable, tandis que la base de montage large assure une force de liaison élevée. S'utilise dans les environnements intérieurs et avec des faisceaux de moins de 12,7 mm de diamètre. Fabriqué en polyamide 6-6, présenté en gris et conditionné en packages de 25.





