Panduit - Latching Wire Clip, Adh., .75" (19.1mm) - LWC75-A-L20

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Latching Wire Clip, Adh.,  .75" (19.1mm)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 19.1 mm

  • diamètre - 19.05...19.05 mm

  • modèle - fermé

  • matériau - plastique

  • type de fixation - collage

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983710249

Réf. Sonepar

00156071024

Réf. Fournisseur

LWC75-A-L20

Réf. Commerciale

Panduit

diamètre nominal:

19.1 mm

diamètre:

19.05...19.05 mm

modèle:

fermé

matériau:

plastique

type de fixation:

collage

sans halogène:

Oui

résistant aux UV:

Non

nombre de câbles/tubes:

1

distance au mur:

Non

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

adapté à la plage de protection contre l'incendie:

Non

revêtu de plastique:

Non

couleur:

noir

Latching Wire Clip, Adh., .75" (19.1mm)

Les Atouts de l'article:

Clip pour câble refermable adhésif, faisceau 0,75" (19,1 mm), noir.