Panduit - Latching Wire Clip, Push Mount, 1" (25.4 - LWC100-H25-L

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Latching Wire Clip, Push Mount, 1" (25.4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 25.4 mm

  • diamètre - 25.4...25.4 mm

  • modèle - fermé

  • matériau - plastique

  • type de fixation - montage à clipsage

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983272150

Réf. Sonepar

00156027215

Réf. Fournisseur

LWC100-H25-L

Réf. Commerciale

Panduit

diamètre nominal:

25.4 mm

diamètre:

25.4...25.4 mm

modèle:

fermé

matériau:

plastique

type de fixation:

montage à clipsage

sans halogène:

Oui

résistant aux UV:

Non

nombre de câbles/tubes:

1

distance au mur:

Non

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

adapté à la plage de protection contre l'incendie:

Non

revêtu de plastique:

Non

couleur:

autre

Latching Wire Clip, Push Mount, 1" (25.4

Les Atouts de l'article:

Clip pour câble refermable, fixation par ancrage, faisceau 1" (25,4 mm), naturel, conditionnement standard.