Panduit - Latching Wire Clip, Push Mount, .19" (4 - LWC19-H25-M14

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Latching Wire Clip, Push Mount,  .19" (4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 4.8 mm

  • diamètre - 4.6...4.6 mm

  • modèle - fermé

  • matériau - plastique

  • type de fixation - montage à clipsage

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983272167

Réf. Sonepar

00156027216

Réf. Fournisseur

LWC19-H25-M14

Réf. Commerciale

Panduit

diamètre nominal:

4.8 mm

diamètre:

4.6...4.6 mm

modèle:

fermé

matériau:

plastique

type de fixation:

montage à clipsage

sans halogène:

Oui

résistant aux UV:

Non

nombre de câbles/tubes:

1

distance au mur:

Non

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

adapté à la plage de protection contre l'incendie:

Non

revêtu de plastique:

Non

couleur:

gris

Latching Wire Clip, Push Mount, .19" (4

Les Atouts de l'article:

Clip pour câble refermable, fixation par ancrage, faisceau 19" (4,8 mm), coloris naturel, conditionnement en vrac.