Panduit - Latching Wire Clip, Push Mount, .50" (1 - LWC50-H25-T14

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 12.7 mm
diamètre - 12.7...12.7 mm
modèle - fermé
matériau - plastique
type de fixation - montage à clipsage
Emballage et conditions
200 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Clips pour câbles
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983272198
Réf. Sonepar
00156027219
Réf. Fournisseur
LWC50-H25-T14
Marque
Panduit
diamètre nominal:
12.7 mm
diamètre:
12.7...12.7 mm
modèle:
fermé
matériau:
plastique
type de fixation:
montage à clipsage
sans halogène:
Oui
résistant aux UV:
Non
nombre de câbles/tubes:
1
distance au mur:
Non
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
adapté à la plage de protection contre l'incendie:
Non
revêtu de plastique:
Non
couleur:
gris
Les Atouts de l'article:
Clip pour câble refermable, fixation par ancrage, faisceau 50" (12,7 mm), coloris naturel, conditionnement en vrac.


