Panduit - Latching Wire Clip, Push Mount, .75" (1 - LWC75-H25-L14


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 19.1 mm
diamètre - 19.05...19.05 mm
modèle - fermé
matériau - plastique
type de fixation - montage à clipsage
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Clips pour câbles
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983272389
Réf. Sonepar
00156027238
Réf. Fournisseur
LWC75-H25-L14
Réf. Commerciale
Panduit
diamètre nominal:
19.1 mm
diamètre:
19.05...19.05 mm
modèle:
fermé
matériau:
plastique
type de fixation:
montage à clipsage
sans halogène:
Oui
résistant aux UV:
Non
nombre de câbles/tubes:
1
distance au mur:
Non
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
adapté à la plage de protection contre l'incendie:
Non
revêtu de plastique:
Non
couleur:
gris
Les Atouts de l'article:
Les clips refermables pour câble refermables avec embases de fixation par ancrage LWC75-H25-L14 Panduit acheminent et fixent les cordons et les câbles. Le loquet réutilisable très pratique vous permet de les reconfigurer et de les réutiliser plusieurs fois. L'adhésif à base de caoutchouc fournit une liaison solide et fiable, tandis que la base de montage large assure une force de liaison élevée. S'utilise dans les environnements intérieurs et avec des faisceaux de moins de 19,1 mm de diamètre. Fabriqué en polyamide 6-6, présenté en gris et conditionné en packages de 50.