Panduit - LC Dupl Fiber Optic Adapter 10 GbE AQ (Z - FADSLCZAQ-L

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au type de fibre - multimode

  • type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex

  • type de connecteur raccordement 2 - LC-Duplex

  • type de fixation - à clipser

  • couleur - turquoise (cyan)

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983376421

Réf. Sonepar

00156337642

Réf. Fournisseur

FADSLCZAQ-L

Marque

Panduit

adapté au type de fibre:

multimode

type de connecteur raccordement 1:

LC-Duplex

type de connecteur raccordement 2:

LC-Duplex

type de fixation:

à clipser

couleur:

turquoise (cyan)

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériau du manchon:

céramique

finition APC:

Non

version UPC:

Oui

LC Dupl Fiber Optic Adapter 10 GbE AQ (Z

Les Atouts de l'article:

L'adaptateur LC Duplex connecte deux paires de connecteurs LC en un espace de module. Il possède un adaptateur de fibre multimode aqua et des manchons fendus en zircone. Cette référence (se terminant en -L) est un pack contenant 50 adaptateurs.