Panduit - LC Dupl Fiber Optic Adapter BU (Zirc) - FADSLCZBU-L

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - LC Dupl Fiber Optic Adapter BU (Zirc)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au type de fibre - monomode

  • type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex

  • type de connecteur raccordement 2 - LC-Duplex

  • type de fixation - à clipser

  • couleur - bleu

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983423286

Réf. Sonepar

00156342328

Réf. Fournisseur

FADSLCZBU-L

Marque

Panduit

adapté au type de fibre:

monomode

type de connecteur raccordement 1:

LC-Duplex

type de connecteur raccordement 2:

LC-Duplex

type de fixation:

à clipser

couleur:

bleu

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériau du manchon:

céramique

finition APC:

Non

LC Dupl Fiber Optic Adapter BU (Zirc)

Les Atouts de l'article:

L'adaptateur LC Duplex connecte deux paires de connecteurs LC en un espace de module. Il possède un adaptateur de fibre monomode bleu et des manchons fendus en zircone. Cette référence (se terminant en -L) est un pack contenant 50 adaptateurs.