Panduit - LC Duplex Fiber Optic Adapter EI (Zirc) - FADSLCZEI-L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex
type de fixation - à clipser
couleur - autre
matériau du boîtier/corps - plastique
matériau du manchon - céramique
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056732704
Réf. Sonepar
00156673270
Réf. Fournisseur
FADSLCZEI-L
Marque
Panduit
type de connecteur raccordement 1:
LC-Duplex
type de fixation:
à clipser
couleur:
autre
matériau du boîtier/corps:
plastique
matériau du manchon:
céramique
finition APC:
Non




