Panduit - LC Field Polish Connector Dupl Clip (50 - FLCCLIP-L


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - autre
couleur - noir
avec jacks/coupleurs - Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1
composition - mécanisme seul
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Duplex LC Clip
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983574230
Réf. Sonepar
00156357423
Réf. Fournisseur
FLCCLIP-L
Réf. Commerciale
Panduit
mode de pose:
autre
couleur:
noir
avec jacks/coupleurs:
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
1
composition:
mécanisme seul
bague de support:
Non
avec protection contre la poussière:
Non
avec volet de protection:
Non
champ d'inscription:
avec champ d'inscription
avec impression:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
autre
transparent:
Non
type de fixation:
à clipser
nombre de modules (construction modulaire):
0
serre cable:
Non
jacks blindés:
Non
boîtier blindé:
Non
domino:
Non
largeur d'appareil:
12.6 mm
hauteur d'appareil:
10 mm
profondeur d'appareil:
7.8 mm
Les Atouts de l'article:
Le clip de duplexage LC est conçu pour être utilisé avec des connecteurs à polissage sur site et des assemblages de fibres pré-polies. Les clips sont blancs et vendus par paquets de 50.