Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - LC OM3/OM4 multimode duplex connector, a - FLCDMCXAQY

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - LC-Duplex

  • type de connexion - serrer

  • classe de fibre - OM3

  • adapté au type de fibre - multimode

  • modèle - prise (Plug)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

0074983047420

Réf. Sonepar

00156304742

Réf. Fournisseur

FLCDMCXAQY

Marque

Panduit

type de connecteur:

LC-Duplex

type de connexion:

serrer

classe de fibre:

OM3

adapté au type de fibre:

multimode

modèle:

prise (Plug)

finition APC:

Non

matériau de la ferrule:

céramique

couleur:

turquoise (cyan)

LC OM3/OM4 multimode duplex connector, a

Les Atouts de l'article:

Le connecteur pour fibre optique OptiCam™ LC est un connecteur pour fibre duplex OM3/OM4/OM5 de 50/125 μm, conçu pour les installations de fibre avec couche tampon à structure serrée de 900 µm. Le raccordement sur site peut être effectué en deux minutes environ à l'aide de l'outil de raccordement OptiCam 2. L'extrémité en fibre prépolie élimine le long polissage sur site, ce qui réduit les coûts d'installation. Le connecteur LC est de coloris naturel, avec une partie dorsale de coloris bleu aqua et une amorce de 900 µm.