Panduit - LC SR/SR DUPLEX (RO) NON-KEYED ADAPTER, - CMDSROLCZIW

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - LC SR/SR DUPLEX (RO) NON-KEYED ADAPTER,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au type de fibre - multimode

  • type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex

  • type de connecteur raccordement 2 - LC-Duplex

  • type de fixation - à clipser

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056861558

Réf. Sonepar

00156686155

Réf. Fournisseur

CMDSROLCZIW

Marque

Panduit

adapté au type de fibre:

multimode

type de connecteur raccordement 1:

LC-Duplex

type de connecteur raccordement 2:

LC-Duplex

type de fixation:

à clipser

couleur:

autre

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériau du manchon:

céramique

finition APC:

Non

version UPC:

Oui

LC SR/SR DUPLEX (RO) NON-KEYED ADAPTER,

Les Atouts de l'article:

L'adaptateur Mini-Com™ Multimode Duplex LC est un adaptateur de petit format avec pinces de retenue pour panneau intégré compatible TIA/EIA-605 FOCIS-10. Il connecte deux paires de connecteurs LC dans un espace de module et présente un adaptateur fibre de coloris rose et un module de coloris blanc international, ainsi que des manchons fendus en zircone.