Panduit - LC Transceiver Dust Cap - LCTRDC-X

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - LC Transceiver Dust Cap

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - autre

  • avec jacks/coupleurs - Non

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1

  • composition - mécanisme seul

  • bague de support - Non

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Transceiver LC Capuchon de Poussière

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983325917

Réf. Sonepar

00156332591

Réf. Fournisseur

LCTRDC-X

Réf. Commerciale

Panduit

mode de pose:

autre

avec jacks/coupleurs:

Non

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

1

composition:

mécanisme seul

bague de support:

Non

avec protection contre la poussière:

Non

avec volet de protection:

Non

direction de sortie:

droit

champ d'inscription:

sans champ d'inscription

avec impression:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

autre

transparent:

Non

type de fixation:

à clipser

nombre de modules (construction modulaire):

1

serre cable:

Non

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Non

domino:

Non

largeur d'appareil:

14.15 mm

hauteur d'appareil:

12.32 mm

profondeur d'appareil:

20.55 mm

LC Transceiver Dust Cap

Les Atouts de l'article:

Le bouchon anti-poussière pour émetteur-récepteur LC permet de gérer les connecteurs LC inutilisés et de faciliter la gestion des câbles jusqu'à l'installation de ces émetteurs-récepteurs.