Panduit - Low Profile Flat Cable Mount, Adhesive, - LPFCM14-A-D14

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Low Profile Flat Cable Mount, Adhesive,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - fermé

  • matériau - plastique

  • type de fixation - coller et visser

  • sans halogène - Oui

  • résistant aux UV - Non

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Embases pour colliers de câblage

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983594122

Réf. Sonepar

00156059412

Réf. Fournisseur

LPFCM14-A-D14

Marque

Panduit

modèle:

fermé

matériau:

plastique

type de fixation:

coller et visser

sans halogène:

Oui

résistant aux UV:

Non

nombre de câbles/tubes:

1

distance au mur:

Non

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

adapté à la plage de protection contre l'incendie:

Non

revêtu de plastique:

Non

couleur:

gris

Low Profile Flat Cable Mount, Adhesive,

Les Atouts de l'article:

L'embase grise à profil bas pour collier de serrage est montée avec du ruban adhésif en caoutchouc. Elle mesure 0,13" (3,4 mm) de hauteur et peut accueillir un câble plat de 1,44" (35,6 mm) de large maximum. Elle est fabriquée en polyamide 6-6, ce qui augmente sa résistance mécanique et thermique tout en la rendant plus résistante à l'usure et plus rigide. Elle est conçue pour les environnements intérieurs et est vendue en packages de 500.