Panduit - Low-Smoke, Halogen-Free Slotted Wall Wir - TNC25X37LG2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 35.8 mm
largeur - 24.6 mm
longueur - 2000 mm
couleur - gris
type de fixation - perforation du fond
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Goulottes de câblage et accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983590551
Réf. Sonepar
00156359055
Réf. Fournisseur
TNC25X37LG2
Marque
Panduit
hauteur:
35.8 mm
largeur:
24.6 mm
longueur:
2000 mm
couleur:
gris
type de fixation:
perforation du fond
sans halogène:
Oui
distance entre les fentes:
25 mm
largeur de rainure:
10 mm
finition de paroi latérale:
rainuré
autoextinguible:
Oui
flexible:
Non
section transversale utile:
925 mm²
avec partie supérieure:
Non
Les Atouts de l'article:
Goulotte de câbles à paroi fendue de type TNC, largeur 24,6 mm x hauteur 35,8 mm, longueur 6,6' (2 m), polyphénylène éther + polystyrène choc (PPE + HIPS), gris clair, base et couvercle emballés ensemble.


