Panduit - Low-Smoke, Halogen-Free Slotted Wall Wir - TNC37X75LG2

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Low-Smoke, Halogen-Free Slotted Wall Wir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 72.4 mm

  • largeur - 37.1 mm

  • longueur - 2000 mm

  • couleur - gris

  • type de fixation - perforation du fond

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Goulottes de câblage et accessoires

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983597635

Réf. Sonepar

00156359763

Réf. Fournisseur

TNC37X75LG2

Réf. Commerciale

Panduit

hauteur:

72.4 mm

largeur:

37.1 mm

longueur:

2000 mm

couleur:

gris

type de fixation:

perforation du fond

sans halogène:

Oui

distance entre les fentes:

25 mm

largeur de rainure:

10 mm

finition de paroi latérale:

rainuré

autoextinguible:

Oui

flexible:

Non

section transversale utile:

2775 mm²

avec partie supérieure:

Non

Low-Smoke, Halogen-Free Slotted Wall Wir

Les Atouts de l'article:

Goulotte de câbles à paroi fendue de type TNC, largeur 37,1 mm x hauteur 72,4 mm, longueur 6,6' (2 m), polyphénylène éther + polystyrène choc (PPE + HIPS), gris clair, base et couvercle emballés ensemble.