Panduit - LS8E, AC Adapter, 120 VAC, North America - LS8E-ACS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la gaine - PVC
couleur de gaine - noir
courant nominal - 0.8 A
indice de protection (IP) - autre
type raccordement 1 - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Imprantes à transfert thermique et accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983770175
Réf. Sonepar
00156377017
Réf. Fournisseur
LS8E-ACS
Marque
Panduit
matériau de la gaine:
PVC
couleur de gaine:
noir
courant nominal:
0.8 A
indice de protection (IP):
autre
type raccordement 1:
autre
type raccordement 2:
coupleur pour lame droite NEMA
système de connecteur orienté système:
Oui
tension nominale (Un):
100...240 V
fréquence:
50...60 Hz
conduit spiralé:
Non
avec conducteur de protection:
Oui
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
avec interrupteur pour câble souple:
Non
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans
Les Atouts de l'article:
La référence 100–24-H Amérique pour les imprimantes à transfert thermique portatives PanTher LS8E et LS8EQ de Panduit fait partie de la gamme complète de solutions d'identification offerte par Panduit. Elle est disponible à l'unité ou dans le kit d'impression.


