Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mardi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - M6 SCREW PACKAGE OF 100 - SCREWM6-C

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - M6 SCREW PACKAGE OF 100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système à vis - cruciforme

  • forme de la tête/extrémité - tête demi-ronde

  • longueur - 19 mm

  • avec cheville - Non

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Accessoires rack 2 et 4 montants

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0613056173378

Réf. Sonepar

00156617337

Réf. Fournisseur

SCREWM6-C

Marque

Panduit

système à vis:

cruciforme

forme de la tête/extrémité:

tête demi-ronde

longueur:

19 mm

avec cheville:

Non

matériau:

acier

diamètre de tige:

6 mm

avec écrou:

Oui

avec rondelle:

Oui

avec capot de recouvrement:

Non

couleur couvercle:

autre

M6 SCREW PACKAGE OF 100

Les Atouts de l'article:

Les vis de montage M6 fixent les équipements et les accessoires aux rails de vis M6 et écrous cage sur les racks et armoires à 4 montants. Elles sont en acier, de coloris noir, possèdent une tête de 10 mm de diamètre et un pas d'une longueur de 15 mm. Chaque package comprend 100 pièces.