Panduit - M6 Screw With Cage Nut - CNWSM6-C

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - M6 Screw With Cage Nut

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système à vis - cruciforme

  • forme de la tête/extrémité - tête demi-ronde

  • longueur - 18.96 mm

  • matériau - acier

  • avec écrou - Oui

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Accessoires rack 4 montants

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983441310

Réf. Sonepar

00156344131

Réf. Fournisseur

CNWSM6-C

Réf. Commerciale

Panduit

système à vis:

cruciforme

forme de la tête/extrémité:

tête demi-ronde

longueur:

18.96 mm

matériau:

acier

avec écrou:

Oui

avec rondelle:

Non

couleur couvercle:

autre

M6 Screw With Cage Nut

Les Atouts de l'article:

Les écrous-cages et vis M6 sont idéaux pour les rails d'équipement à trous carrés sur les racks et armoires. Les écrous-cages en acier sont amovibles et remplaçables pour s'adapter au mieux à vos besoins de connexion. Inclut 100 vis M6 et 100 écrous-cages M6.