Panduit - Maintenance-free, No battery, 100 Watts, - UPS00100DC

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance effective de sortie - 100 W

  • temps de pontage à pleine charge - 10.5 min

  • raccordement d'entrée - autre

  • SNMP - Oui

  • hauteur - 145 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Systèmes pour zone de réseau pré-configurée

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0613056314399

Réf. Sonepar

00156013043

Réf. Fournisseur

UPS00100DC

Marque

Panduit

puissance effective de sortie:

100 W

temps de pontage à pleine charge:

10.5 min

raccordement d'entrée:

autre

SNMP:

Oui

hauteur:

145 mm

largeur:

81 mm

profondeur:

178 mm

poids:

2.27 kg

possibilité de gestion du réseau:

Oui

tension d'entrée:

24...28 V

fonction de coupure automatique:

Oui

tension de sortie:

21...24 V

Maintenance-free, No battery, 100 Watts,

Les Atouts de l'article:

L'alimentation sans interruption (ASI) ne requiert aucune maintenance ou batterie. L'ASI est de 100 W et 24 V CC. La technologie de l'ultracondensateur réduit le risque de temps d'arrêt dus aux défaillances de la batterie ainsi que les coûts liés aux inspections et aux remplacements. L'ASI évite les coûts associés à l'élimination de déchets de batterie et d'accumulation d'hydrogène dangereux à l'intérieur du boîtier.