Panduit - Malleable Iron Beam Clamp for 1/4" Flang - PBC260025EG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fixation - visser
type de raccordement/élément de construction - borne
adapté à l'épaisseur de bride - 19.1...19.1 mm
matériau - acier
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983908431
Réf. Sonepar
00156390843
Réf. Fournisseur
PBC260025EG
Marque
Panduit
type de fixation:
visser
type de raccordement/élément de construction:
borne
adapté à l'épaisseur de bride:
19.1...19.1 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
autre


