Panduit - Manchon fendu blanc longueur 25,4mm;pour enrouler étiquette autoprotégée;Cdt.100 - NWSLC-7Y

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Manchon fendu blanc longueur 25,4mm;pour enrouler étiquette autoprotégée;Cdt.100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • diamètre du câble - 0...6.86 mm

  • longueur - 25.4 mm

  • largeur - 9.9 mm

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

0074983458820

Réf. Sonepar

00156045882

Réf. Fournisseur

NWSLC-7Y

Marque

Panduit

modèle:

autre

diamètre du câble:

0...6.86 mm

longueur:

25.4 mm

largeur:

9.9 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Non

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

Manchon fendu blanc longueur 25,4mm; pour enrouler étiquette autoprotégée sur fibre optique Duplex 3mm; Cdt.100

Les Atouts de l'article:

Gaine d'identification NWSLC-7Y pour une grande surface d'étiquetage sur les petits câbles et des légendes visibles. Localiser la gaine sur une section rectiligne de câble de min. 50,8 mm à partir de l'amorce de fibre. Convient aux étiquettes : S100X225YAJ (laser/jet d'encre), S100X225VAC (imprimante LS8E), S100X225VA1Y ou S100X225VATY (transfert thermique). Matériau : PVC. Longueur : 25,4 mm. Diamètre de câble max. : 9,9 mm. Pour câble en fibre duplex de 3 mm. Coloris : blanc. 100 gaines/pack.