Panduit - Manchon fendu jaune longueur 25,4mm;pour enrouler étiquette autoprotégée;Cdt.100 - NWSLC-2Y

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
diamètre du conducteur - 0...0 mm
diamètre du câble - 0...2.36 mm
longueur - 31.75 mm
largeur - 7.1 mm
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Manchon d?identification
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983458509
Réf. Sonepar
00156045850
Réf. Fournisseur
NWSLC-2Y
Marque
Panduit
modèle:
autre
diamètre du conducteur:
0...0 mm
diamètre du câble:
0...2.36 mm
longueur:
31.75 mm
largeur:
7.1 mm
couleur:
jaune
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Non
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
Les Atouts de l'article:
La gaine d'identification NWSLC-2Y offre une plus grande surface d'étiquetage sur les petits câbles ainsi qu'une visibilité claire des légendes. Il est recommandé de localiser la gaine sur une section rectiligne de câble d'au moins 50,8 mm à partir de l'amorce de fibre. A utiliser avec les étiquettes : S100X150YAJ (laser/jet d'encre), S100X150VAC (imprimante LS8E), S100X150VA1Y ou S100X150VATY (imprimante à transfert thermique). Matériau : PVC. Longueur : 25,4 mm. Diamètre de câble max. : 5,1 mm. Pour câble en fibre simplex de 2 mm. Coloris : jaune. 100 gaines par paquet.






