Panduit - Manchon fendu orange longueur 25,4mm;pour enrouler étiqu. autoprotégée;Cdt.100 - NWSLC-3Y

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de rouleau
diamètre du câble - 0...3.18 mm
longueur - 25.4 mm
largeur - 7.6 mm
couleur - orange
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Manchon d?identification
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983458813
Réf. Sonepar
00156045881
Réf. Fournisseur
NWSLC-3Y
Marque
Panduit
modèle:
forme de rouleau
diamètre du câble:
0...3.18 mm
longueur:
25.4 mm
largeur:
7.6 mm
couleur:
orange
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Non
imprimé:
sans
mode de pose:
différer
Les Atouts de l'article:
Gaine d'identification NWSLC-3Y pour une grande surface d'étiquetage sur les petits câbles et des légendes visibles. Localiser la gaine sur une section rectiligne de câble de min. 50,8 mm à partir de l'amorce de fibre. Convient aux étiquettes : S100X150YAJ (laser/jet d'encre), S100X150VAC (imprimante LS8E), S100X150VA1Y ou S100X150VATY (transfert thermique). Matériau : PVC. Longueur : 25,4 mm. Diamètre de câble max. : 7,6 mm. Pour câble en fibre simplex de 3 mm. Coloris orange. 100 gaines/pack.





