Panduit - Manchon parallèle de compression en cuivre ; code couleur bleu; Cdt.50 - PSCBLU-L

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 16...2.5 mm²

  • forme du manchon - court

  • modèle - finition UL

  • couleur de l'isolant - bleu

  • série de tensions - jusqu'à 35 kV

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983013432

Réf. Sonepar

00156301343

Réf. Fournisseur

PSCBLU-L

Réf. Commerciale

Panduit

section nominale:

16...2.5 mm²

forme du manchon:

court

modèle:

finition UL

couleur de l'isolant:

bleu

série de tensions:

jusqu'à 35 kV

adapté à un conducteur massif:

Non

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Oui

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):

Non

adapté au fil de bobinage émaillé:

Non

adapté à un conducteur rond:

Oui

adapté à un conducteur plat:

Non

matériau:

cuivre

traitement de la surface:

étamé

matière de l'isolant:

sans

type de raccordement:

connecteur parallèle

pour connexions résistant à la traction:

Non

arrêt d'huile/barre centrale:

Non

Manchon parallèle de compression en cuivre ; code couleur bleu; Cdt.50

Les Atouts de l'article:

Epissure parallèle en cuivre, bleu.