Panduit - Marker Plate, 1.50" x 0.75"(38.1mm x 19. - MP150-M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de carte
diamètre du conducteur - 6...127 mm
diamètre du câble - 6...127 mm
longueur - 38.1 mm
largeur - 19 mm
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Plaque d'identification
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983650019
Réf. Sonepar
00156065001
Réf. Fournisseur
MP150-M
Marque
Panduit
modèle:
forme de carte
diamètre du conducteur:
6...127 mm
diamètre du câble:
6...127 mm
longueur:
38.1 mm
largeur:
19 mm
couleur:
blanc
type:
à paroi moyenne
crantage:
sans
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
Les Atouts de l'article:
Plaque d'identification de faisceau, 1,50" x 0,75" (38,1 mm x 19,1 mm), blanc, conditionnement en vrac.


