Panduit - Marker Plate, 1.50" x 0.75"(38.1mm x 19. - MP150-C0

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Marker Plate, 1.50" x 0.75"(38.1mm x 19.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de carte

  • diamètre du conducteur - 6...127 mm

  • diamètre du câble - 6...127 mm

  • longueur - 38.1 mm

  • largeur - 19 mm

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

0074983650026

Réf. Sonepar

00156065002

Réf. Fournisseur

MP150-C0

Marque

Panduit

modèle:

forme de carte

diamètre du conducteur:

6...127 mm

diamètre du câble:

6...127 mm

longueur:

38.1 mm

largeur:

19 mm

couleur:

noir

type:

à paroi moyenne

crantage:

sans

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

Marker Plate, 1.50" x 0.75"(38.1mm x 19.

Les Atouts de l'article:

Plaque d'identification du faisceau, 1,50" x 0,75" (38,1 mm x 19,1 mm), résistant aux intempéries, noir, conditionnement standard.