Panduit - Marker Plate, 2.50" x 1.75"(63.5mm x 19. - MP250W175-M

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • diamètre du conducteur - 1.5...5 mm

  • diamètre du câble - 1.5...127 mm

  • longueur - 63.5 mm

  • largeur - 44.5 mm

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983650637

Réf. Sonepar

00156065063

Réf. Fournisseur

MP250W175-M

Réf. Commerciale

Panduit

modèle:

autre

diamètre du conducteur:

1.5...5 mm

diamètre du câble:

1.5...127 mm

longueur:

63.5 mm

largeur:

44.5 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi moyenne

crantage:

sans

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

Marker Plate, 2.50" x 1.75"(63.5mm x 19.

Les Atouts de l'article:

Les plaques d'identification MP250W175-M Panduit peuvent être installées sous forme d'indicateurs, d'étiquettes ou de plaques d'identification enveloppantes pour identifier clairement tous les faisceaux de câbles. Utilisation avec des marqueurs pour câble nylon pour une alternative d'identification des faisceaux de câbles facile et économique. Elles mesurent 63,5 mm x 44,5 mm et sont destinées à une utilisation dans les environnements intérieurs. A utiliser avec les colliers de serrage de diamètres miniature, intermédiaire et standard. Fabriquées en polyamide 6-6, présentées en blanc et conditionnées en packages de 1000.