Panduit - Marker Plate, 3.50" x 0.75"(88.9mm x 19. - MP350-M


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de carte
diamètre du conducteur - 6...127 mm
diamètre du câble - 6...127 mm
longueur - 88.9 mm
largeur - 19 mm
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Plaque d'identification
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983650811
Réf. Sonepar
00156065081
Réf. Fournisseur
MP350-M
Réf. Commerciale
Panduit
modèle:
forme de carte
diamètre du conducteur:
6...127 mm
diamètre du câble:
6...127 mm
longueur:
88.9 mm
largeur:
19 mm
type:
à paroi moyenne
crantage:
sans
matériau:
plastique
couleur:
blanc
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
Les Atouts de l'article:
Plaque d'identification du faisceau, 3,50" x 0,75" (88,9 mm x 19,1 mm), blanc, conditionnement en vrac.