Panduit - Marker Plate, 304 SS, 4 Hole, 3.5" x .38 - MMP350W38-CQ


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
longueur - 10 mm
largeur - 89 mm
type - à paroi moyenne
crantage - sans
Emballage et conditions
125 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0613056569935
Réf. Sonepar
00156656993
Réf. Fournisseur
MMP350W38-CQ
Réf. Commerciale
Panduit
modèle:
autre
longueur:
10 mm
largeur:
89 mm
type:
à paroi moyenne
crantage:
sans
matériau:
acier inoxydable
couleur:
autre
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
Marker Plate, 304 SS, 4 Hole, 3.5" x .38
Les Atouts de l'article:
Plaque d'identification, quatre trous, acier inoxydable 304, 3,50" x 38", 125 pièces par paquet.
Les Atouts de l'article:
Plaque d'identification, quatre trous, acier inoxydable 304, 3,50" x 38", 125 pièces par paquet.