Panduit - Marker Plate, 316 SS, 4 Hole, 1.7" x .38 - MMP172W38-M316


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
longueur - 44 mm
largeur - 10 mm
couleur - autre
type - à paroi moyenne
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0613056777811
Réf. Sonepar
00156677781
Réf. Fournisseur
MMP172W38-M316
Réf. Commerciale
Panduit
modèle:
autre
longueur:
44 mm
largeur:
10 mm
couleur:
autre
type:
à paroi moyenne
crantage:
sans
matériau:
acier inoxydable
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
Les Atouts de l'article:
Plaque d'identification acier inox, rectangulaire, 2 trous, dimensions 44,0 mm × 10,0 mm × 0,25 mm). Permet l'identification permanente des tuyaux, conduites, vannes, câbles et équipements dans les environnements hostiles. Utilisation avec les colliers de serrage Pan-Steel en acier inoxydable pour une installation rapide et un coût d'installation minimal. Pour le marquage personnalisé sur site, utiliser la machine d'indentation pour métal (MIM). Matériau : acier inox. 316. Coloris : naturel.